false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bailey G23 (2-pins), 11W, 0K, 12X237mm

Product type: FTC11G23GERM/01
Lev. nr.: FTC11G23GERM
Artikelnr: 2700372108
EAN nr: 8714681257609

Productomschrijving
Uw prijs
€ 13,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
UV-lamp
UV-lamp
Feature Feature details
Blacklightlamp Nee
Diameter 12 mm
Dimbaar Nee
Extern voorschakelapparaat Nee
Externe ontsteker vereist Nee
Geïntegreerde starter Ja
Gemiddelde nom. levensduur 5000 h
Geschikt voor bruining Nee
Geschikt voor insectenbestrijding Nee
Geschikt voor luchtdesinfectie Nee
Geschikt voor medische toepassingen Ja
Geschikt voor persoonlijk welzijn Nee
Geschikt voor reprografie Nee
Geschikt voor waterdesinfectie Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 11 kWh
Lampspanning 89 - 89 V
Lamptype Compactfluorescentielamp
Lampvermogen 11 W
Lampvorm Staaf
Soort UV-straling UV-C
Totale lengte 237 mm
Voet G23

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen