false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Philips ACTINIC BL TL-DK-30W/10

Product type: TLDK30W10
Lev. nr.: 89346840
Artikelnr: 2700520204
EAN nr: 8711500893468

Productomschrijving
Uw prijs
€ 24,60 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 25 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 25 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 101005
CBS nummer 85394900
UNSPSC nummer 39101612
UV-lamp
UV-lamp
Feature Feature details
Blacklightlamp Nee
Brandstand Willekeurig
Diameter 28 mm
Dimbaar Nee
Extern voorschakelapparaat Ja
Externe ontsteker vereist Ja
Geïntegreerde starter Nee
Gemiddelde nom. levensduur 9000 h
Geschikt voor bruining Nee
Geschikt voor insectenbestrijding Ja
Geschikt voor luchtdesinfectie Nee
Geschikt voor medische toepassingen Nee
Geschikt voor persoonlijk welzijn Nee
Geschikt voor reprografie Nee
Geschikt voor waterdesinfectie Nee
Kwikinhoud 8 mg
Lampspanning 41 - 49 V
Lamptype TL-buis
Lampvermogen 30 W
Lampvorm Staaf
Soort UV-straling UV-A
Totale lengte 451.6 mm
Voet G13

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen