false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Philips Blacklight TL-buis 6W G5 8000h 95098727

Product type: TL6W108
Lev. nr.: 95098727
Artikelnr: 2700520132
EAN nr: 8711500950987

Productomschrijving
Uw prijs
€ 16,90 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 25 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 25 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 101005
CBS nummer 85394900
UNSPSC nummer 39101701
UV-lamp
UV-lamp
Feature Feature details
Blacklightlamp Ja
Brandstand Willekeurig
Diameter 16 mm
Dimbaar Nee
Extern voorschakelapparaat Nee
Externe ontsteker vereist Ja
Geïntegreerde starter Nee
Gemiddelde nom. levensduur 8000 h
Geschikt voor bruining Nee
Geschikt voor insectenbestrijding Nee
Geschikt voor luchtdesinfectie Nee
Geschikt voor medische toepassingen Nee
Geschikt voor persoonlijk welzijn Nee
Geschikt voor reprografie Nee
Geschikt voor waterdesinfectie Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 7 kWh
Kwikinhoud 4.4 mg
Lampspanning 42 - 42 V
Lamptype TL-buis
Lampvermogen 6 W
Lampvorm Staaf
Soort UV-straling UV-A
Totale lengte 226.3 mm
Voet G5

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen