text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Bailey Voet:BA15s, 24..0, 25W/0W, Kleur:

Merk BAILEY
Product type: AS4524025
Lev. nr.: AS4524025
Artikelnr: 2700184086
EAN nr: 8714681005422

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 2,30 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 10 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Voertuiglamp
Voertuiglamp
Feature Feature details
Nom. vermogen gloeidraad 1 25 W
Aantal gloeidraden 0
Technologie Gloeilamp
Lichtopbrengst 0 %
Nom. vermogen gloeidraad 2 0 W
Geschikt voor fiets Nee
Geschikt voor vaartuig Ja
Geschikt voor koplamp personenauto Nee
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto Nee
Geschikt voor bromfiets Nee
Geschikt voor vorkheftruck Nee
Lampspanning 24 - 24 V
Geschikt voor vliegtuig Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto Nee
Geschikt voor motorfiets Nee
Geschikt voor railverkeer Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto Nee
Voet BA15s
Kleur Wit

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?