false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bailey Voet:BA15s, 6..0, 5 0W, Kleur:

Product type: AS3506005
Lev. nr.: AS3506005
Artikelnr: 2700365881
EAN nr: 8714681004678

Productomschrijving
Uw prijs
€ 2,06 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 10 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 10 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Voertuiglamp
Voertuiglamp
Feature Feature details
Aantal gloeidraden 1
Geschikt voor bromfiets Nee
Geschikt voor fiets Nee
Geschikt voor koplamp personenauto Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto Nee
Geschikt voor motorfiets Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto Nee
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto Nee
Geschikt voor railverkeer Nee
Geschikt voor vaartuig Ja
Geschikt voor vliegtuig Nee
Geschikt voor vorkheftruck Nee
Kleur Wit
Lampspanning 6 - 6 V
Nom. vermogen gloeidraad 1 5 W
Technologie Gloeilamp
Voet BA15s

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen