warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting inbouw
  5. 630043
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SG Lighting Luna Deco Opal 24V 3000K Driver niet inbegrepen
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting inbouw - SG Lighting Luna Deco Opal 24V 3000K Driver niet inbegrepen - 630043
SG LIGHTING

SG Lighting Luna Deco Opal 24V 3000K Driver niet inbegrepen

Artikelnr.: 
2850616624
Lev. nr.: 
630043
EAN nr.: 
7021986300437
Producttype: 
630043

Brutoprijs

€ 79,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Luna Deco is een buitenverlichtingsreeks voor effectverlichting in de grond. Ideaal als pad- en sfeerverlichting. Geschikt voor wandmontage. Gemaakt van zuurbestendig staal en gepoedercoat gefreesd aluminium en geleverd met 10 jaar garantie tegen roestvorming. Volledig waterdicht, IP67. Uiteraard IK10. Bevat een geïntegreerde, gesloten LED-lichtbron. Inclusief buis voor grondmontage en clip voor wandmontage. Wordt geleverd met kabel voor aansluiting op een 24 V-driver. 1-4 Luna Deco/Driver.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 303221
Bodeminbouwarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Inbouwlengte 40 mm
Voorschakelapparaat LED regeling spanningsgestuurd
Geleiderdoorsnede 2 mm²
Kleurweergave-index 80-89
Buitendiameter 60 mm
Spanningstype DC
Breedte 60 mm
Kleur behuizing Antraciet
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Overrijdbaar Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeling Asymmetrisch
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Met lichtbron Ja
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor lampvermogen 4 - 4 W
Lamphouder Geen
Lengte 75 mm
Hoogte/diepte 60 mm
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Inbouwbreedte 40 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
 
Dimbaar Touch and Dim Nee
Inbouwdiameter 40 mm
Nom. spanning 24 - 24 V
Dimbaar 1-10 V Nee
Max. systeemvermogen 4 W
Dimbaar met push-button Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Vermogensfactor 0
Lichtkleur Wit
Specifieke lichtstroom armatuur 20 lm/W
Aantal polen 2
Max. belasting 2001 kg
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar DSI Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar RF Nee
Beschermingsgraad (IP) IP67
Compatible met Amazon Alexa Nee
Inbouwhoogte/diepte 90 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company