Solar-powered flood luminaire split into floodlight and external solar panel being connected via cable. Productkenmerken: LED buitenarmatuur voor werking op zonne-energie. PIR-bewegingsdetector en daglichtsensor. Battery charging via external solar panel. Afstandsbediening voor geavanceerde sensorinstellingen. Floodlight and Solar Panel is connected via a 5m cable. Productvoordelen: Milieuvriendelijk licht op zonne-energie. Energie-efficiënt dankzij LED technologie. Floodlight can be installed separately from solar panel. Toepassingsgebieden: Buiten. Garages. Gevels van gebouwen. Garden houses. Technische uitrusting: Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen. 5m connection cable. Afstandsbediening inbegrepen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Breedte
Met bewegingssensor
Geschikt voor wandmontage
Lichtuittrede
Lamphouder
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Reflector
Spanningstype
Lamptype
Kleurweergave-index
Kleurtemperatuur
Nom. spanning
Met lichtsensor
Geschikt voor pendelophanging
Hoogte/diepte
Voorschakelapparaat
Met lichtbron
Lichtverdeling
Soort bedrading
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lengte
Slagvastheid
Materiaal afdekking
Aantal polen
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Max. systeemvermogen
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar met push-button
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Dimbaar RF
Nom. stroom
Oppervlak geborsteld
Lichtkleur
Verstelbaarheid
Dimbaar 1-10 V
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Bediening via Bluetooth
Geschikt voor klemmontage
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor truss montage
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar DMX
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Dali-2
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor stroomrailmontage
Dimbaar Zigbee
Lichtverdeler
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Dali
Dimbaar DSI
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Sine Wave Reduction
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Compatible met Google Assistant
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Stralingshoek regelbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Compatible met Amazon Alexa
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Geschikt voor plafondmontage