Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 116,25 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118026
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Breedte |
67 mm
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Reflector |
Geen
|
| Geschikt voor lampvermogen |
10 W
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Spanningstype |
DC
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
III
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Max. systeemvermogen |
10 W
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lengte |
194 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Nom. spanning |
3 - V
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Nom. stroom |
2700 - mA
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Hoogte/diepte |
313 mm
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK04
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
|---|---|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor truss montage |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
36000 h
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.