Armaturen op zonne-energie met sensor, lange batterijduur en IP65-bescherming voor eenvoudige wandmontage. Productkenmerken: PIR-bewegingsdetector en daglichtsensor. Indirecte verlichting. Duurzaam behuizingsmateriaal. Gebruiksduur op batterijvermogen: tot 30 uur (3W-versies) / 20 uur (6W-versies, afhankelijk van de geselecteerde bedrijfsmodus). LED buitenarmatuur voor werking op zonne-energie. IP-klasse: IP65. Productvoordelen: Zeer efficiënt monokristallijn zonnepaneel. Eenvoudige en snelle installatie, onafhankelijk van de stroomvoorziening. Duurzame energie. Toepassingsgebieden: Gevels van gebouwen. Ingangsverlichting. Patio's, balkons. Technische uitrusting: Inclusief schroeven en pluggen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lampvermogen
Geleiderdoorsnede
Met bewegingssensor
Kleurweergave-index
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Rasteruitvoering
Materiaal behuizing
Breedte
Lengte
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Met lichtsensor
Geschikt voor wandmontage
Spanningstype
Hoogte/diepte
Lichtuittrede
Kleur behuizing
Geschikt voor inbouwmontage
Materiaal afdekking
Geschikt voor pendelophanging
Aantal polen
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtverdeling
Slagvastheid
Lamptype
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Nom. stroom
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor noodverlichting
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Nom. spanning
Kleurtemperatuur
Met lichtbron
Lichtverdeler
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Voorschakelapparaat inbegrepen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar faseafsnijding
Max. systeemvermogen
Lichtkleur
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Stralingshoek
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Met luchtsleuven
Dimbaar Dali
Dimbaar 0-10 V
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar DMX
Constante lichtstroom regeling
Met IFTTT ondersteuning
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar faseaansnijding
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor plafondmontage
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar RF
Soort bedrading
Dimbaar Zigbee
Bediening via Bluetooth
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met push-button
Dimbaar Dali-2
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar Touch and Dim
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Dimming programmeerbaar
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar DSI
Compatible met Casambi
Compatible met Google Assistant