Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 267,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
DEFA
Defa Antidiefstalschroef snake eye M4 19.5mm RVS DEFA105255
Artikelnr.: 2850350881
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
87 mm
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Aantal polen |
4
|
| Geschikt voor lampvermogen |
3 - W
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Buitendiameter |
240 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
70-79
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
46
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
8 W
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM4
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
62000 h
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
167 - lm
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
78
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.