Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De DEFA Neptune is een vandaalbestendige kwaliteit LED buitenarmatuur. Het is gemaakt van onder hoge druk gegoten aluminium. De opale kap is gemaakt van UV- en vandaalbestendig polycarbonaat. De frontring is bevestigd met vier Torx-schroeven in roestvrij staal die een Delta-afdichtingsbehandeling hebben ondergaan. IP65, IK10, klasse I, Levensduur L80B50 62.000 uur. Toepassingen: parkeervoorzieningen, buitenkanten, ingangen, trappen, voetgangerszones, onderdoorgangen en tunnels. De gevoeligheid van de microgolfbewegingssensor kan worden aangepast via DIP-switch. De wachttijd (tijdsduur dat het licht aan is na de laatste detectie) kan ook worden aangepast tussen 5 sec en 25 min. Radarversies kunnen worden gebruikt als Masters voor andere fittingen. Master-Master of Master-Slave-Master-configuraties kunnen ook worden gebruikt. Met LightAdjust kunt u het gewenste lichtniveau (lumen) in 8 verschillende waardes instellen. Bij levering zijn de armaturen ingesteld op het hoogste lumenniveau.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geleiderdoorsnede
Kleur behuizing
Buitendiameter
Aansluitwijze
Rasteruitvoering
Voorschakelapparaat
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met lichtsensor
Aantal polen
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar
Met bewegingssensor
Geschikt voor pendelophanging
Kleurweergave-index
Spanningstype
Materiaal behuizing
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Kleurtemperatuur
Lichtuittrede
Geschikt voor wandmontage
Hoogte/diepte
Met schakelaar
Geschikt voor lampvermogen
Lamptype
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor klemmontage
Materiaal afdekking
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor noodverlichting
Met aanwezigheidsmelder
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Met lichtbron
Dimbaar DMX
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor inbouwmontage
Stralingshoek
Nom. spanning
Slagvastheid
Lichtverdeling
Geschikt voor opbouwmontage
Stralingshoek regelbaar
Lichtverdeler
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar faseafsnijding
Constante lichtstroom regeling
Met bevestigingsmateriaal
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lichtkleur
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Compatible met Google Assistant
Max. systeemvermogen
Beschermingsgraad (NEMA)
Soort bedrading
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Met luchtsleuven
Compatible met Casambi
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Compatible met Amazon Alexa
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Dali
Noodstroomvoorzieningssysteem
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar 0-10 V
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar RF
Dimbaar faseaansnijding
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Compatible met Apple HomeKit
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Dali-2
Dimming programmeerbaar
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar Zigbee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Dimbaar DSI
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar netspanningsmodulatie
Vermogensfactor
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar met push-button
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar Touch and Dim
Noodfunctiebewakingssysteem
Bediening via Bluetooth
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Geschikt voor plafondmontage