Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 3116567
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
PIL CLY LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 830 840 nood 3000 - 4000K 1695lm 110mm Ø360mm >80° - IP65 wit 3116567 PIL CLY LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 830 840 nood 3000 - 4000K 1695lm 110mm Ø360mm >80° - IP65 wit 3116567 PIL CLY LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 830 840 nood 3000 - 4000K 1695lm 110mm Ø360mm >80° - IP65 wit 3116567 PIL CLY LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 830 840 nood 3000 - 4000K 1695lm 110mm Ø360mm >80° - IP65 wit 3116567
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - PIL CLY LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 830 840 nood 3000 - 4000K 1695lm 110mm Ø360mm >80° - IP65 wit 3116567 - 3116567
PIL CLY LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 830 840 nood 3000 - 4000K 1695lm 110mm Ø360mm >80° - IP65 wit 3116567
PIL CLY LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 830 840 nood 3000 - 4000K 1695lm 110mm Ø360mm >80° - IP65 wit 3116567
PIL CLY LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 830 840 nood 3000 - 4000K 1695lm 110mm Ø360mm >80° - IP65 wit 3116567
PIL

PIL CLY LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 830 840 nood 3000 - 4000K 1695lm 110mm Ø360mm >80° - IP65 wit 3116567

Artikelnr.: 
2850543957
Lev. nr.: 
3116567
EAN nr.: 
8018367727050
Producttype: 
3116567

Brutoprijs

€ 182,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Plafond- en wandarmatuur voor binnen en buiten bestaande uit: Behuizing, ring en afscherming van technopolymeer. Pakking in slijtvast siliconen. Klasse II. Armatuur voorzien van een kantelbare SMD LED Metal-Core platine voor eenvoudig onderhoud. Armatuur met dip-switch schakelaar voor het regelen van de kleurtemperatuur van de LED op 3000K of 4000K. De versie EM/3P is ontworpen als 3 uur nood- en continu verlichting. Het armatuur is voorzien van een ingebouwde hyperfrequente (HF) bewegingssensor die werkt op een frequentie van 5,8 Ghz+/- 75 Mhz. De vermelde lichtstroomgegevens refereren aan het maximale vermogen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300530
Plafond-/wandarmatuur
Kleur behuizing Wit
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Buitendiameter 360 mm
Rasteruitvoering Geen
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor lampvermogen 17 - 17 W
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Aantal polen 5
Nom. spanning 220 - 240 V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met lichtsensor Nee
Breedte 110 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Spanningstype AC
Met lichtbron Ja
Lichtuittrede Direct
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor pendelophanging Nee
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Nom. stroom 500 - 500 mA
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Slagvastheid IK10
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
 
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Lichtkleur Wit
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - 35 °C
Max. systeemvermogen 17 W
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1695 - 1695 lm
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 64000 h
Dimbaar faseaansnijding Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 166
Lichtstroom regelbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar DSI Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Geplastificeerd
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Specifieke lichtstroom armatuur 99.7 - 99.7 lm/W
Dimbaar met push-button Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Vermogensfactor 0.9
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 166
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company