warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 8719514522701
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Ledinaire WL070V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1700lm Ø285mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 8719514522701 Philips Ledinaire WL070V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1700lm Ø285mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 8719514522701 Philips Ledinaire WL070V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1700lm Ø285mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 8719514522701
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Philips Ledinaire WL070V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1700lm Ø285mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 8719514522701 - 8719514522701
Philips Ledinaire WL070V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1700lm Ø285mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 8719514522701
Philips Ledinaire WL070V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1700lm Ø285mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 8719514522701
PHILIPS

Philips Ledinaire WL070V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1700lm Ø285mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 8719514522701

Artikelnr.: 
2850475969
Lev. nr.: 
8719514522701
EAN nr.: 
8719514522701
Producttype: 
8719514522701

Brutoprijs

€ 97,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips Ledinaire WL070V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur multilumen multicolor 3000 - 5700K 1100 - 1700lm Ø300mm Dimbaar bewegingssensor aanwezigheidsmelder lichtsensor >80° - Steekklem IP65 wit 8720169767478

    PHILIPS

    Philips Ledinaire WL070V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur multilumen multicolor 3000 - 5700K 1100 - 1700lm Ø300mm Dimbaar bewegingssensor aanwezigheidsmelder lichtsensor >80° - Steekklem IP65 wit 8720169767478

    Artikelnr.: 2850637814

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

Openbare ruimtes en doorgangsruimtes zoals parkeergarages, kantoren, ingangen, gangen en trappenhuizen hebben de meest betrouwbare verlichting nodig. Met Philips Ledinaire krijg je superieure betrouwbaarheid en nog veel meer. Dit populaire assortiment omvat een selectie van essentiële typen LED-armaturen die je zo kunt kopen. Kies bijvoorbeeld voor het Ledinaire model voor wandmontage, WL070V dat geschikt is voor uiteenlopende algemene verlichtingstoepassingen. En net zoals de rest van het Ledinaire-assortiment is het ontworpen volgens strenge kwaliteitsnormen van Philips en aantrekkelijk geprijsd. Een betaalbare, betrouwbare en energiezuinige optie voor wandmontage, van het toonaangevende merk op het gebied van LED. Daarnaast bieden de functies MultiLumen en MultiColorTemp keuze uit twee lichtopbrengsten en drie kleurtemperaturen in één armatuur. Dit maakt het eenvoudig om het juiste product te selecteren, geeft je de flexibiliteit om ter plaatse in te spelen op de voorkeuren van de klant en zorgt ervoor dat je minder productcodes op voorraad hoeft te houden.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101129
Plafond-/wandarmatuur
Kleur behuizing Wit
Met lichtsensor Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Slagvastheid IK08
Spanningstype AC
Buitendiameter 285 mm
Kleurweergave-index 80-89
Aansluitwijze Steekklem
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met lichtbron Ja
Nom. stroom 84 - 84 mA
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtuittrede Direct
Met bewegingssensor Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Lichtverdeling Symmetrisch
Max. systeemvermogen 19 W
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Rasteruitvoering Geen
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Lichtkleur Wit
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Constante lichtstroom regeling Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar faseafsnijding Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar Touch and Dim Nee
 
Soort bedrading Eindig
Aantal polen 2
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 35
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Hoogte/diepte 64 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 1.6
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 7.5 %
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Vermogensfactor 0.9
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 57
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar met push-button Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Lichtkleur regelbaar Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Bediening via Bluetooth Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Flikkerende waarde Pst LM 1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1700 - 1700 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company