Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 40009151
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Prolumia Rockdisc II LED buitenarmatuur - portiekarmatuur half afgeschermd 3000 - 4000K 1000lm Ø360mm bewegingssensor >80° - Steekklem grijs 40009151 Prolumia Rockdisc II LED buitenarmatuur - portiekarmatuur half afgeschermd 3000 - 4000K 1000lm Ø360mm bewegingssensor >80° - Steekklem grijs 40009151 Prolumia Rockdisc II LED buitenarmatuur - portiekarmatuur half afgeschermd 3000 - 4000K 1000lm Ø360mm bewegingssensor >80° - Steekklem grijs 40009151
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Prolumia Rockdisc II LED buitenarmatuur - portiekarmatuur half afgeschermd 3000 - 4000K 1000lm Ø360mm bewegingssensor >80° - Steekklem grijs 40009151 - 40009151
Prolumia Rockdisc II LED buitenarmatuur - portiekarmatuur half afgeschermd 3000 - 4000K 1000lm Ø360mm bewegingssensor >80° - Steekklem grijs 40009151
Prolumia Rockdisc II LED buitenarmatuur - portiekarmatuur half afgeschermd 3000 - 4000K 1000lm Ø360mm bewegingssensor >80° - Steekklem grijs 40009151
PROLUMIA

Prolumia Rockdisc II LED buitenarmatuur - portiekarmatuur half afgeschermd 3000 - 4000K 1000lm Ø360mm bewegingssensor >80° - Steekklem grijs 40009151

Artikelnr.: 
2850444252
Lev. nr.: 
40009151
EAN nr.: 
8720604743562
Producttype: 
40009151
Uitverkoop %
€ 205,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Schema
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Modern, waterbestendige verlichting voor binnen- en buitentoepassingen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300648
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Buitendiameter 360 mm
Aansluitwijze Steekklem
Met lichtsensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Rasteruitvoering Geen
Kleurweergave-index 80-89
Met bewegingssensor Ja
Aantal polen 3
Geschikt voor wandmontage Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Kleur behuizing Grijs
Materiaal behuizing Aluminium
Spanningstype AC
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Hoogte/diepte 112 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Dimbaar DMX Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met luchtsleuven Nee
Slagvastheid IK10
Geschikt voor noodverlichting Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar DSI Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar faseafsnijding Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Compatible met Google Assistant Nee
 
Met lichtbron Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 50 °C
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 175000 h
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Max. systeemvermogen 15 W
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 128
Stralingshoek regelbaar Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Lichtstroom regelbaar Standen
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Lichtkleur regelbaar Standen
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Dimbaar Dali Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar Zigbee Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 50 %
Dimbaar met push-button Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 60
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1000 - 1000 lm
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company