Passend voor een breed scala aan straat- en terreinverlichtingstoepassingen. Productkenmerken: Lichtverdeling geoptimaliseerd voor straten met een breedte die vergelijkbaar is met de hoogte van de mast. Inclusief aansluitstuk, geschikt voor opschuifmasten van 48…60 mm diameter. Verstelbaar aansluitstuk voor zowel zijdelingse- als topmontage. +/- 30° kantelhoekinstelling zonder de behuizing te openen. Hoog lichtrendement: tot 135 lm/W. Bedrijfstemperatuur: -30…50 °C . Hoge overspanningsbeveiliging: tot 10 kV (L/N-PE). Productvoordelen: Functioneel en minimalistisch ontwerp. Lage onderhouds- en gebruikskosten dankzij lange LED levensduur. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Voor buitengebruik (IP66). M-, C- en P-klasse wegen conform EN 13201. Autoparkeerplaatsen. Terreinverlichting.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geleiderdoorsnede
Oppervlaktebescherming
Kleur behuizing
Lamphouder
Kleurweergave-index
Voorschakelapparaat inbegrepen
Montagewijze
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kabellengte
Geschikt voor lampvermogen
Lengte
Aantal polen
Nom. stroom
Constante lichtstroom regeling
Breedte
Spanningstype
Met lichtsensor
Slagvastheid
Beschermingsgraad (IP)
Hoogte/diepte
Dimbaar faseafsnijding
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Voorschakelapparaat
Lamptype
Materiaal behuizing
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor topmaat
Materiaal afdekking
Bediening via Bluetooth
Lichtverdeler
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nom. spanning
Met radiosturing
Dimbaar DSI
Soort bedrading
Met aansluitkabel
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Kleurtemperatuur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Met programmagestuurde lichtregeling
Met lichtbron
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar DMX
Instelbare optiek
Max. systeemvermogen
Dimbaar LineSwitch
Dimming programmeerbaar
Lichtkleur
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimming fabrikantspecifiek
Specifieke lichtstroom armatuur
Afstandsbediening
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Dali
Dimbaar RF
Dimbaar Zigbee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Vermogensfactor