Passend voor een breed scala aan straat- en terreinverlichtingstoepassingen. Productkenmerken: Lichtverdeling geoptimaliseerd voor straten met een breedte die vergelijkbaar is met de hoogte van de mast. Inclusief aansluitstuk, geschikt voor opschuifmasten van 48…60 mm diameter. Verstelbaar aansluitstuk voor zowel zijdelingse- als topmontage. +/- 30° kantelhoekinstelling zonder de behuizing te openen. Hoog lichtrendement: tot 135 lm/W. Bedrijfstemperatuur: -30…50 °C . Hoge overspanningsbeveiliging: tot 10 kV (L/N-PE). Productvoordelen: Functioneel en minimalistisch ontwerp. Lage onderhouds- en gebruikskosten dankzij lange LED levensduur. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Voor buitengebruik (IP66). M-, C- en P-klasse wegen conform EN 13201. Autoparkeerplaatsen. Terreinverlichting.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lengte
Oppervlaktebescherming
Kabellengte
Hoogte/diepte
Breedte
Montagewijze
Aantal polen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor topmaat
Kleurweergave-index
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Materiaal afdekking
Nom. stroom
Kleur behuizing
Lamptype
Lamphouder
Soort bedrading
Slagvastheid
Dimbaar faseafsnijding
Met aansluitkabel
Lichtverdeler
Met lichtsensor
Met lichtbron
Geleiderdoorsnede
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Instelbare optiek
Dimbaar DSI
Materiaal behuizing
Lichtkleur
Spanningstype
Vermogensfactor
Constante lichtstroom regeling
Afstandsbediening
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Met radiosturing
Beschermingsgraad (IP)
Met programmagestuurde lichtregeling
Nom. spanning
Dimbaar DMX
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar Dali
Voorschakelapparaat inbegrepen
Kleurtemperatuur
Max. systeemvermogen
Dimbaar RF
Dimbaar 1-10 V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar 0-10 V
Specifieke lichtstroom armatuur
Bediening via Bluetooth
Dimbaar LineSwitch
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Verwisselbare voorschakelapparatuur