Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 361,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton KFA LED LED Armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 5500lm 4000K 50W 454x234mm IP66 IK10 antraciet 3139005516
Artikelnr.: 2850147786
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton KFA LED Bevestiging Muursteun Staal 290x166x200mm Ø60mm Antraciet 9120360
Artikelnr.: 2850068954
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton KF-/PTA Koppeling/verbinder recht opzetstuk armatuur Aluminium 140x100x90mm Ø84mm Antraciet 9120390
Artikelnr.: 2850465302
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton KFA LED LED Armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 2000lm 4000K 16W 454x234mm IP66 IK10 antraciet 3139002016
Artikelnr.: 2850147785
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur |
|
| Materiaal afdekking |
Glas transparant
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Aantal polen |
3
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Hoogte/diepte |
95 mm
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Lengte |
454 mm
|
| Breedte |
234 mm
|
| Montagewijze |
Opzet/opschuif
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Lichtverdeler |
Focuslens
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
70-79
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM4
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
35
|
| Max. systeemvermogen |
35 W
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
25
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Lichtkleur |
Wit
|
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-40 - °C
|
| Kabellengte |
1 m
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Afstandsbediening |
Geen
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Geschikt voor topmaat |
42 - mm
|
| Met radiosturing |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Met programmagestuurde lichtregeling |
Nee
|
| Met aansluitkabel |
Ja
|
| Instelbare optiek |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
134 lm/W
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.