Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 3139005516
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton KFA LED LED Armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 5500lm 4000K 50W 454x234mm IP66 IK10 antraciet 3139005516
 Vorige
 Volgende
Mast armaturen - Norton KFA LED LED Armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 5500lm 4000K 50W 454x234mm IP66 IK10 antraciet 3139005516 - 3139005516
NORTON

Norton KFA LED LED Armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 5500lm 4000K 50W 454x234mm IP66 IK10 antraciet 3139005516

Artikelnr.: 
2850147786
Lev. nr.: 
3139005516
EAN nr.: 
8715182143149
Producttype: 
3139005516

Brutoprijs

€ 407,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Norton KFA LED LED Armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 17000lm 4000K 155W 544x354mm IP66 IK10 antraciet 3139017016

    NORTON

    Norton KFA LED LED Armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 17000lm 4000K 155W 544x354mm IP66 IK10 antraciet 3139017016

    Artikelnr.: 2850147166

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Norton KF-/PTA Koppeling/verbinder recht opzetstuk armatuur Aluminium 140x100x90mm Ø84mm Antraciet 9120390

    NORTON

    Norton KF-/PTA Koppeling/verbinder recht opzetstuk armatuur Aluminium 140x100x90mm Ø84mm Antraciet 9120390

    Artikelnr.: 2850465302

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Norton KFA LED Bevestiging Muursteun Staal 290x166x200mm Ø60mm Antraciet 9120360

    NORTON

    Norton KFA LED Bevestiging Muursteun Staal 290x166x200mm Ø60mm Antraciet 9120360

    Artikelnr.: 2850068954

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Norton KFA LED LED Armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 11800lm 4000K 110W 474x354mm IP66 IK10 antraciet 3139011816

    NORTON

    Norton KFA LED LED Armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 11800lm 4000K 110W 474x354mm IP66 IK10 antraciet 3139011816

    Artikelnr.: 2850147165

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Hoogwaardige, corrosiebestendige straat- en pleinverlichting met uitstekende lichttechnische eigenschappen. Lange levensduur: 100.000 uur L90/B10. In verschillende standen instelbare behuizing, wand en mastmontage. Accessoire: muursteun (grijs en antraciet). Toepassingen: openbare ruimten, parkeer- en bedrijfsterreinen en wegen, geschikt voor een C5 omgeving. Perfecte HPL/SON vervangers. Zeer geschikt voor renovatie-, nieuwbouw- en infraprojecten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 125014
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Breedte 234 mm
Dimbaar Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Kleurweergave-index 70-79
Hoogte/diepte 95 mm
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lamphouder Geen
Nom. spanning 220 - V
Montagewijze Opzet/opschuif
Lengte 454 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Materiaal afdekking Glas transparant
Geschikt voor topmaat 42 - mm
Aantal polen 3
Beschermingsgraad (IP) IP66
Kleur behuizing Antraciet
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Kleurtemperatuur 4000 - K
Slagvastheid IK10
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Max. systeemvermogen 50 W
Met lichtbron Ja
Met radiosturing Nee
Kabellengte 1 m
 
Dimbaar DMX Nee
Lichtkleur Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Dimbaar 1-10 V Nee
Met aansluitkabel Ja
Soort bedrading Eindig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 15
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Instelbare optiek Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -40 - °C
Specifieke lichtstroom armatuur 128 lm/W
Dimbaar faseafsnijding Nee
Afstandsbediening Geen
Dimbaar DSI Nee
Vermogensfactor 0.95
Dimbaar Dali Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtverdeler Focuslens
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 10
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company