Decoratieve opzetarmatuur met vlak afdekglas, Paraboolvormig mastopzetstuk. Met intelligent label voor het snel oproepen van armatuurgegevens door middel van de QR-Code. Met autarkische vermogensbeperking door middel van geïntegreerde elektronische signaalverwerkingseenheid. Beperking van de armatuurlichtstroom tot 50% voor een periode van 7 uur (-2h/+5h). Het middelpunt van de inschakelduur wordt dagelijks opnieuw bepaald. Opzetarmatuur voor masttop Ø 76 mm, Mastbevestiging door middel van twee rvs bevestigingsschroeven conform EN 60598-2-3. Kan door middel van afzonderlijk te bestellen reduceerstukken ook gemonteerd worden op masten met top Ø 60 mm. Passender Mast auf Anfrage. Optisch systeem uitgevoerd in multi-lens-technologie (MLT). Optisch systeem bestaande uit hoogefficiënte uv- en temperatuurbestendige lenzensystemen. Met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling. Geoptimaliseerd voor een horizontale oriëntatie van de armatuurbehuizing. Extra stralingskarakteristieken beschikbaar voor een flexibele aanpassing aan klantspecifieke verlichtingstaken. Een afscherming voor inbouw achteraf aan de achterzijde/zijkant is te verkrijgen als afzonderlijk te bestellen toebehoren. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast, met stabilisatie van de lichtstroom aan het einde van de levensduur (CLO). Met 4 ledmodules. Ledmodule bestaande uit vier leds, inclusief optisch systeem. Armatuurlichtstroom 3500 lm, aansluitvermogen 34 W, maximale lichtrendement van de armatuur 103 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 70. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 5 SDCM. Andere LED-lichtkleuren op aanvraag verkrijgbaar. Gemiddelde opgegeven levensduur LCLO(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Oppervlak antraciet gecoat (DB 703). Coating voor zeeklimaat op aanvraag. Hellingshoek instelbaa
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voorschakelapparaat
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Beschermingsgraad (IP)
Kleurweergave-index
Aansluitwijze
Spanningstype
Lengte
Breedte
Met aansluitkabel
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar RF
Lamptype
Geschikt voor topmaat
Aantal polen
Hoogte/diepte
Kleur behuizing
Nom. spanning
Instelbare optiek
Lichtverdeler
Dimming programmeerbaar
Kleurtemperatuur
Constante lichtstroom regeling
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Oppervlaktebescherming
Met lichtbron
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Afstandsbediening
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtkleur
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Met radiosturing
Met lichtsensor
Met programmagestuurde lichtregeling
Dimbaar Dali
Dimbaar faseafsnijding
Materiaal behuizing
Dimbaar DSI
Dimbaar 0-10 V
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Slagvastheid
Dimbaar faseaansnijding
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar LineSwitch
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar Zigbee
Max. systeemvermogen
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar 1-10 V
Bediening via Bluetooth
Dimbaar DMX
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar Sine Wave Reduction
Vermogensfactor
Specifieke lichtstroom armatuur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1