Decoratieve opzetarmatuur met vlak afdekglas, Trapeziumvormig mastopzetstuk. Met intelligent label voor het snel oproepen van armatuurgegevens door middel van de QR-Code. Met autarkische vermogensbeperking door middel van geïntegreerde elektronische signaalverwerkingseenheid. Beperking van de armatuurlichtstroom tot 50% voor een periode van 7 uur (-2h/+5h). Het middelpunt van de inschakelduur wordt dagelijks opnieuw bepaald. Opzetarmatuur voor masttop Ø 76 mm, Mastbevestiging door middel van twee rvs bevestigingsschroeven conform EN 60598-2-3. Kan door middel van afzonderlijk te bestellen reduceerstukken ook gemonteerd worden op masten met top Ø 60 mm. Passender Mast auf Anfrage. Optisch systeem uitgevoerd in multi-lens-technologie (MLT). Optisch systeem bestaande uit hoogefficiënte uv- en temperatuurbestendige lenzensystemen. Met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling. Geoptimaliseerd voor een horizontale oriëntatie van de armatuurbehuizing. Extra stralingskarakteristieken beschikbaar voor een flexibele aanpassing aan klantspecifieke verlichtingstaken. Een afscherming voor inbouw achteraf aan de achterzijde/zijkant is te verkrijgen als afzonderlijk te bestellen toebehoren. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast, met stabilisatie van de lichtstroom aan het einde van de levensduur (CLO). Met 4 ledmodules. Ledmodule bestaande uit vier leds, inclusief optisch systeem. Armatuurlichtstroom 3500 lm, aansluitvermogen 34 W, maximale lichtrendement van de armatuur 103 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 70. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 5 SDCM. Andere LED-lichtkleuren op aanvraag verkrijgbaar. Gemiddelde opgegeven levensduur LCLO(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Oppervlak antraciet gecoat (DB 703). Coating voor zeeklimaat op aanvraag. Beschermcategorie (EN
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleurweergave-index
Dimbaar Dali
Constante lichtstroom regeling
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Spanningstype
Voorschakelapparaat
Aantal polen
Hoogte/diepte
Dimbaar faseaansnijding
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Aansluitwijze
Kleur behuizing
Max. systeemvermogen
Instelbare optiek
Met aansluitkabel
Lamptype
Dimbaar RF
Afstandsbediening
Geschikt voor topmaat
Oppervlaktebescherming
Specifieke lichtstroom armatuur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Slagvastheid
Dimbaar Zigbee
Dimbaar faseafsnijding
Met radiosturing
Met lichtsensor
Bediening via Bluetooth
Vermogensfactor
Voorschakelapparaat inbegrepen
Kleurtemperatuur
Dimming programmeerbaar
Lengte
Met programmagestuurde lichtregeling
Dimbaar 1-10 V
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Materiaal behuizing
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar DMX
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nom. spanning
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimming fabrikantspecifiek
Beschermingsgraad (IP)
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtverdeler
Met lichtbron
Dimbaar DSI
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtkleur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16