Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 4058075421226
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226 Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226 Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226 Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226 Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226 Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226 Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226 Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226 Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226
 Vorige
 Volgende
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226 - 4058075421226
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226
LEDVANCE

Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226

Artikelnr.: 
2850428044
Lev. nr.: 
4058075421226
EAN nr.: 
4058075421226
Producttype: 
LVFL50830B65G3

Brutoprijs

€ 65,10 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x43mm Steekklem zwart 4099854305924

    LEDVANCE

    Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 5500lm 201x43mm Steekklem zwart 4099854305924

    Artikelnr.: 2850610005

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Veelzijdige Floodlight met een lichtopbrengst tot 6000 lm. Productkenmerken: Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met een uitstralingshoek van 100° x 100°. Geïntegreerde brede spanningsdriver, geschikt voor 100 - 277 VAC. Overspanningsbeveiliging: tot 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N). Montagebeugel met 30° hoek en breed rotatiebereik. Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de IP-bescherming. Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² enkele draden. Productvoordelen: Helder, robuust en duurzaam. Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor. Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°. Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen. Buitengebruik (IP65). Publieke zones. Gevels van gebouwen. Bouwplaatsen. Tuinen, balkons en andere buitengebieden.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Materiaal behuizing Aluminium
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aansluitwijze Steekklem
Met bewegingssensor Nee
Reflector Mat
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Spanningstype AC
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Breedte 218 mm
Lamphouder Geen
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Max. systeemvermogen 50 W
Geschikt voor wandmontage Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal afdekking Glas opaal
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Geschikt voor pendelophanging Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Kleur behuizing Zwart
Aantal polen 3
Met lichtbron Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtuittrede Direct
Soort bedrading Eindig
Lichtkleur Wit
Dimbaar faseafsnijding Nee
Slagvastheid IK07
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lengte 206 mm
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor truss montage Nee
Lichtverdeler Reflector
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. stroom 236 - 236 mA
Hoogte/diepte 46 mm
Geschikt voor klemmontage Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 70000 h
 
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Dimbaar 1-10 V Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Nom. spanning 100 - 277 V
Compatible met Google Assistant Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Dimbaar Zigbee Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Dimbaar met push-button Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 2.5 mm²
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - 50 °C
Stralingshoek regelbaar Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 44
Oppervlak geborsteld Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 38
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimming programmeerbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company