In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips Ledinaire LED spot asym 4000K 282x409mm 41-80° - Breedstralend grijs 8719514534957
Artikelnr.: 2850476019
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101129
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1 - 1 mm²
|
| Aantal polen |
3
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Breedte |
220 mm
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten |
Nee
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten |
Nee
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Geleiderdoorsnede |
1 mm²
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
100 - 100 W
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
|---|---|
| Hoogte/diepte |
36 mm
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Kleur reflector |
Wit
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 6500 K
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lengte |
304 mm
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Materiaal afdekking |
Glas transparant
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
100 W
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
25
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
21
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Reflector |
Geen
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Nom. stroom |
0.435 - 0.435 mA
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
80000 h
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Spanningstype |
AC
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
7.5 %
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.