Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinspots
  5. 630009
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SG Lighting Hovden Maxi Spot tuinverlichting 36° symm 3000K 2010lm 150x89mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend antraciet 630009
 Vorige
 Volgende
Tuinspots - SG Lighting Hovden Maxi Spot tuinverlichting 36° symm 3000K 2010lm 150x89mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend antraciet 630009 - 630009
SG LIGHTING

SG Lighting Hovden Maxi Spot tuinverlichting 36° symm 3000K 2010lm 150x89mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend antraciet 630009

Artikelnr.: 
2850434558
Lev. nr.: 
630009
EAN nr.: 
7021986300093
Producttype: 
630009

Brutoprijs

€ 304,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Buiten, LED, outdoor wand, opbouw, grafiet, 23W, 3000K. Dimbaar fase afsnijding. Materiaal: Aluminium, PMMA. Klasse I, IP66, IK04. Bundel 36 graden. RA>80, SDCM 3, 2010 lm


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303221
Downlight/spot/schijnwerper
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Slagvastheid IK04
Lichtuittrede Direct
Kleur behuizing Antraciet
Met bewegingssensor Nee
Reflector Hoogglans
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Buitendiameter 89 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
Met lichtbron Ja
Soort bedrading Eindig
Kleurweergave-index 80-89
Dimbaar faseafsnijding Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Max. systeemvermogen 23 W
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede 6 mm²
Breedte 89 mm
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Lichtverdeler Reflector
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Lengte 150 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Spanningstype AC
Aantal polen 2
Oppervlak geborsteld Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - 50 °C
Lichtkleur Wit
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Verstelbaarheid Draaibaar
Geschikt voor lampvermogen 23 - 23 W
 
Bediening via Bluetooth Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Hoogte/diepte 147 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Inbouwdiameter 0 - 0 mm
Met lichtsensor Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor klemmontage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar Dali Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Materiaal behuizing Aluminium
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Compatible met Casambi Nee
Vermogensfactor 0.9
Compatible met Google Assistant Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company