Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 89,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV Grazia lichtslang pro flexstrip LED Strip 5000mm 2700K IP20 1004716
Artikelnr.: 2850436963
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU5,3 led-lamp 3000K 350lm MR16 50mm 12V dimbaar gematteerd wit 1001575
Artikelnr.: 2850323321
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU5,3 LED-lamp 2700K 450lm MR16 50mm 12V dimbaar Helder glas 1001574
Artikelnr.: 2850379225
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV Voeding Marina transformator IJzerkerntrafo 12V 48W 227160
Artikelnr.: 2700781774
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De NAUTILUS MR16 edelstaal 1xG5,3 van SLV (BIG WHITE), met productcode 229090 kan worden ingezet voor winkels, woningen, horeca, buiten. Deze staande lamp is bedoeld voor plafond opbouw en wand opbouw. De NAUTILUS MR16 edelstaal 1xG5,3 is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP67.
De afmetingen van dit product zijn: 10,0 x 12,5 cm (Ø). U monteert deze staande lamp in/aan het plafond.
De NAUTILUS MR16 edelstaal 1xG5,3 werkt op 12 VAC, met een wattage van 35W. Het product is 180° kantelbaar.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een G5.3 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Breedte |
100 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
35 - W
|
| Buitendiameter |
100 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Kleur behuizing |
Roestvaststaal ( RVS )
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
III
|
| Lamphouder |
GX5.3
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
100 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Nom. spanning |
12 - V
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
35 W
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Lengte |
125 mm
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.