warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 611356
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SG Lighting Edge Direct LED buitenarmatuur 3000K 570lm 320x103mm faseafsnijding >80° - wit 611356
 Vorige
 Volgende
Tuinverlichting - SG Lighting Edge Direct LED buitenarmatuur 3000K 570lm 320x103mm faseafsnijding >80° - wit 611356 - 611356
SG LIGHTING

SG Lighting Edge Direct LED buitenarmatuur 3000K 570lm 320x103mm faseafsnijding >80° - wit 611356

Artikelnr.: 
2850540975
Lev. nr.: 
611356
EAN nr.: 
7021986113563
Producttype: 
611356

Brutoprijs

€ 174,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • SG Lighting Edge LED Armatuur 3000K 320x103mm Ø0mm faseafsnijding >80° - Extreem breedstralend zwart 614361

    SG LIGHTING

    SG Lighting Edge LED Armatuur 3000K 320x103mm Ø0mm faseafsnijding >80° - Extreem breedstralend zwart 614361

    Artikelnr.: 2850434490

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Strak, rechthoekig wandarmatuur voor horizontale/verticale montage en voor binnen- en buitengebruik. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium. Afscherming in glas. Montage als down-/uplight IP65, geïntegreerde led, achterplaat met 2 in-/uitgangen voor kabels, snelklemmen kunnen worden doorgelust. Corrosiebestendig, 10 jaar garantie, IP65 en IK06-beschermingsgraad tegen vandalisme.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 303221
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor lampvermogen 7 - 7 W
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Breedte 103 mm
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met lichtsensor Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Spanningstype AC
Lengte 320 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Rasteruitvoering Geen
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Inbouwlengte 0 mm
Kleur behuizing Wit
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Stralingshoek regelbaar Nee
Materiaal afdekking Glas opaal
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 50
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Inbouwbreedte 0 mm
Aantal polen 2
Dimbaar DMX Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 25
Max. systeemvermogen 7 W
Lichtverdeling Symmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met luchtsleuven Nee
Met lichtbron Ja
 
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 570 - 570 lm
Dimbaar faseafsnijding Ja
Nom. spanning 230 - 230 V
Geschikt voor noodverlichting Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Slagvastheid IK06
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar Dali Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtkleur Wit
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar RF Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Vermogensfactor 0.95
Dimming programmeerbaar Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Dimbaar Dali-2 Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company