Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
The Solstice 150 2000lm 940 DALI SB is a high efficient DALI dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 4000K Neutral White, Class II, Protection rating IP40/IP20, Cut out dimensions: 150mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Reflector
Voorschakelapparaat
Geleiderdoorsnede
Buitendiameter
Met lichtsensor
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor wandmontage
Aansluitwijze
Spanningstype
Lamptype
Kleurweergave-index
Dimbaar
Hoogte/diepte
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor pendelophanging
Lengte
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor truss montage
Aantal polen
Lichtverdeling
Materiaal behuizing
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. spanning
Met aanwezigheidsmelder
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Met lichtbron
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Stralingshoek
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor inbouwmontage
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar 1-10 V
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtuittrede
Lichtkleur
Max. systeemvermogen
Oppervlak geborsteld
Lichtverdeler
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor stroomrailmontage
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Slagvastheid
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Soort bedrading
Verstelbaarheid
Compatible met Apple HomeKit
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor klemmontage
Kleurtemperatuur
Dimbaar RF
Dimbaar Dali
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar netspanningsmodulatie
Vermogensfactor
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Zigbee
Dimbaar DMX
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Touch and Dim
Lichtkleur regelbaar
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar LineSwitch
Lichtstroom regelbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Bediening via Bluetooth
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Noodstroomvoorzieningssysteem
Dimbaar Dali-2
Dimbaar DSI
Dimming fabrikantspecifiek
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Compatible met Google Assistant
Stralingshoek regelbaar
Compatible met Casambi
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar faseaansnijding
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Inbouwdiameter
Dimbaar met push-button
Noodfunctiebewakingssysteem
Totale harmonische vervorming (THD)
Compatible met Amazon Alexa
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16