Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 133,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300648
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling spanningsgestuurd
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Buitendiameter |
63 mm
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Aantal polen |
3
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
14 W
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0.75 - 1.5 mm²
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-5 - 35 °C
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - 2700 K
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lamphouder |
Geen
|
|---|---|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
123 mm
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.