Een hoogefficiënte, duurzame led-downlight met lage hoogte (onbekend). Geschikt voor montage in plafonddiktes van 1 tot 40 mm en uitsparing van Ø 100 mm met veerklemmen. Vast vermogen led-driver met DC-functionaliteit, 15-100% verstelbaar, configureerbaar voor NFC (onbekend) op afstand, inplugbaar. Lus-in/lus-uit mogelijk. Element: gegoten aluminium voor hoogefficiënt thermisch beheer met > 90 % gerecycleerd. Diffusor: polycarbonaat (PC). Reflector en rand: polycarbonaat (PC) gladde reflector (onbekend) Mat, breedstralend en extra ultrasoon gelaste heldere PC-afdekking IP65. elektrische Klasse II, IP65_IP20. Compleet met 4000K LEDAfmetingen Ø119 x 75 mmArmatuurvermogen: 13,7 WLichtstroom van armatuur: 1431 lmLichtrendement van armatuur: 104 lm/WGewicht: 0,42 kg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Reflector
Buitendiameter
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lamphouder
Geleiderdoorsnede
Met bewegingssensor
Kleur behuizing
Lamptype
Kleurweergave-index
Voorschakelapparaat
Slagvastheid
Spanningstype
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor lampvermogen
Geschikt voor pendelophanging
Met lichtbron
Lichtuittrede
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Aantal polen
Met lichtsensor
Geschikt voor wandmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor opbouwmontage
Constante lichtstroom regeling
Oppervlak geborsteld
Geschikt voor inbouwmontage
Kleur reflector
Materiaal behuizing
Hoogte/diepte
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar faseafsnijding
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Verstelbaarheid
Nom. spanning
Lichtverdeling
Kleurtemperatuur
Lichtverdeler
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor truss montage
Geschikt voor klemmontage
Max. systeemvermogen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Casambi
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar RF
Geschikt voor stroomrailmontage
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Lichtkleur
Stralingshoek
Dimbaar LineSwitch
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar DMX
Soort bedrading
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Compatible met Google Assistant
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Dali
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Dali-2
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Zigbee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met push-button
Dimbaar DSI
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Dimming programmeerbaar
Bediening via Bluetooth
Compatible met Apple HomeKit
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar Touch and Dim
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Stralingshoek regelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor plafondmontage
Vermogensfactor
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten