Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Rasteruitvoering
Met lichtsensor
Geschikt voor wandmontage
Breedte
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geleiderdoorsnede
Met aanwezigheidsmelder
Lichtuittrede
Aantal polen
Voorschakelapparaat
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Met bewegingssensor
Nom. spanning
Aansluitwijze
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Materiaal afdekking
Hoogte/diepte
Materiaal behuizing
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor pendelophanging
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Slagvastheid
Met lichtbron
Lamptype
Lichtverdeler
Lengte
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Kleurweergave-index
Dimbaar DSI
Nom. stroom
Dimming fabrikantspecifiek
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Compatible met Google Assistant
Lichtverdeling
Lichtkleur
Geschikt voor inbouwmontage
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor noodverlichting
Compatible met Amazon Alexa
Voorschakelapparaat inbegrepen
Soort bedrading
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Dimbaar Dali-2
Dimbaar RF
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Constante lichtstroom regeling
Oppervlaktebescherming behuizing
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar DMX
Max. systeemvermogen
Vermogensfactor
Dimbaar Zigbee
Bediening via Bluetooth
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Kleurtemperatuur
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar netspanningsmodulatie
Compatible met Casambi
Lichtkleur regelbaar
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Met luchtsleuven
Dimbaar Touch and Dim
Lichtstroom regelbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar 0-10 V
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Dali
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar met push-button
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimming programmeerbaar
Beschermingsgraad achterzijde (IP)