Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 542003108500
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Opple Performer G6 inlegarmatuur p6 830 3000K 3900lm 595x595mm Vrij kabeluiteinde IP53 wit 542003108500 Opple Performer G6 inlegarmatuur p6 830 3000K 3900lm 595x595mm Vrij kabeluiteinde IP53 wit 542003108500
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Opple Performer G6 inlegarmatuur p6 830 3000K 3900lm 595x595mm Vrij kabeluiteinde IP53 wit 542003108500 - 542003108500
Opple Performer G6 inlegarmatuur p6 830 3000K 3900lm 595x595mm Vrij kabeluiteinde IP53 wit 542003108500
OPPLE

Opple Performer G6 inlegarmatuur p6 830 3000K 3900lm 595x595mm Vrij kabeluiteinde IP53 wit 542003108500

Artikelnr.: 
2850576048
Lev. nr.: 
542003108500
EAN nr.: 
6941497774286
Producttype: 
542003108500

Brutoprijs

€ 115,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Zebra Z-ACC Opbouwraam opbouwframe 60x60 Aluminium 600x600x68mm Wit ACC015

    ZEBRA

    Zebra Z-ACC Opbouwraam opbouwframe 60x60 Aluminium 600x600x68mm Wit ACC015

    Artikelnr.: 2850670435

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Bestektekst


Bestektekst


Bestektekst


Bestektekst


Bestektekst


Bestektekst


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema


Schema


Verkoopbrochure


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding


Veiligheidsvoorschriften

Energielabels

Energielabel

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Bestektekst
Bestektekst
Bestektekst
Bestektekst
Bestektekst
Bestektekst
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Schema
Verkoopbrochure
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Handleiding
Veiligheidsvoorschriften
Energielabel
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Hoogwaardig LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren (UGR19). Standaard IP54 (voorkant). Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 151003
Plafond-/wandarmatuur
Spanningstype AC/DC
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Rasteruitvoering Geen
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Breedte 595 mm
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor noodverlichting Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Met lichtsensor Nee
Aansluitwijze Vrij kabeluiteinde
Hoogte/diepte 29 mm
Inbouwbreedte 595 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar Nee
Met bewegingssensor Nee
Nom. spanning 220 - V
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met aanwezigheidsmelder Nee
Inbouwlengte 595 mm
Lichtuittrede Direct
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Lengte 595 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 30
Lichtverdeling Symmetrisch
Slagvastheid IK03
Kleurtemperatuur 3000 - K
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 12
Met lichtbron Ja
 
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Nom. stroom 750 - mA
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Max. systeemvermogen 30 W
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met luchtsleuven Nee
Soort bedrading Eindig
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor plafondmontage Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar faseafsnijding Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar met push-button Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Compatible met Casambi Nee
Vermogensfactor 0.9
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3900 - lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company