Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 4,94 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Performance E27 led-lamp 2700K 250lm 84mm 300° 220V gematteerd wit 4099854467950
Artikelnr: 2850644202
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OSRAM
Osram PARATHOM® CLASSIC P E27 led-lamp 2700K 250lm 77mm 300° 220V gematteerd wit 4058075590212
Artikelnr: 2850472939
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118021
|
LED-lamp |
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
15000 h
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lampvorm |
Peer
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Lichtstroom |
250 - lm
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - K
|
| Spanningstype |
AC
|
| Voet |
E27
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
100 lm/W
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Filament lamp |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lampvermogen |
2.5 - W
|
| Diameter |
45 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Lengte |
77 mm
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Nom. stroom |
19 - mA
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Warmwit < 3300 K
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Stralingshoek |
300 - °
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Vermogensfactor |
0.5
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Gematteerd
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
3 kWh
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
100000
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
250 lm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.