Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 4099854049088
  • 
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Ledvance Performance E27 classic led-lamp 2700K 806lm 107mm 180° 220V gematteerd wit 4099854049088 - 4099854049088
LEDVANCE

Ledvance Performance E27 classic led-lamp 2700K 806lm 107mm 180° 220V gematteerd wit 4099854049088

Artikelnr: 
2850552716
Lev. nr.: 
4099854049088
EAN nr: 
4099854049088
Product type: 
4099854049088

Brutoprijs

€ 4,64 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Osram Parathom Classic A E27 LED-lamp A 60 2700K 806lm 113mm 200° 220V gematteerd wit 4058075593176

    OSRAM

    Osram Parathom Classic A E27 LED-lamp A 60 2700K 806lm 113mm 200° 220V gematteerd wit 4058075593176

    Artikelnr: 2850473034

    

     STK

    Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

LED lampen, klassieke peervorm. Productkenmerken: Professionele LED-lampen voor lijnspanning. Niet dimbaar. Levensduur: max. 15.000 u. Goede lichtkwaliteit; kleurweergave-index Ra: = 80; constante chromaticiteit. Productvoordelen: Laag energieverbruik. Eenvoudige vervanging van klassieke lampen dankzij compact ontwerp. Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd. Toepassingsgebieden: Huishoudelijke applicaties. Algemene verlichting. Alleen buiten te gebruiken in geschikte buitenarmaturen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Specifieke lichtstroom lamp 100 lm/W
Kleur Wit
Spanningstype AC
Kleurweergave-index 80-89
Met bewegingssensor Nee
Voet E27
Diameter 60 mm
Lampvorm Peer
Dimbaar Bluetooth Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Met afstandsbediening Nee
Kleurtemperatuur 2700 - K
Kleur behuizing Wit
Lengte 107 mm
Nom. spanning 220 - V
Lampvermogen 8 - W
Dimbaar Zigbee Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
 
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 8 kWh
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Vermogensfactor 0.66
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar faseaansnijding Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 806 lm
Lichtstroom 806 - lm
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Nom. stroom 50 - mA
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lampaanduiding A-type
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Filament lamp Nee
Min. aantal schakelcycli 100000
Stralingshoek 180 - °
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company