Vanwege een technische update is vanavond (donderdag 23 april) de 'bestellijst-functionaliteit' niet bereikbaar vanaf 16:30 t/m circa 22:00. Onze excuses voor het ongemak.
LED buizen voor elektromagnetische voorschakelapparaten (C-VSA). Productkenmerken: LED vervanging voor klassieke T8 fluorescentielampen met G13-lampvoet voor gebruik in C-VSA armaturen of direct op 230 V. Lage flikkering volgens de EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1). Buis vervaardigd van glas. Voor bijzonder uniforme verlichting. Kwik-vrij en RoHS-compliant. IP-klasse: IP20. Productvoordelen: Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis. Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading. Energiebesparingen van maximaal 60% (vergeleken met T8 fluorescentielamp op C-VSA). Zeer goede bestendigheid tegen schakelbelastingen. Hoge lichtsterkte voor speciale verlichtingstaken. Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen. Onmiddellijk licht en daarom ideaal geschikt in combinatie met sensortechnologie. Toepassingsgebieden: Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20…+50 °C. Verlichting van productiegebieden. Verkeersgebieden en gangen. Supermarkten en warenhuizen. Technische uitrusting: Geschikt voor gebruik met verliesarme en conventionele voorschakelapparaten.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Dimbaar
Kleur behuizing
Voet
Met bewegingssensor
Nom. spanning
Kleur
Kleurtemperatuur
Diameter
Geschikt voor elektronisch VSA
Spanningstype
Specifieke lichtstroom lamp
Kleurweergave-index
Gemiddelde nom. levensduur
Met afstandsbediening
Lichtstroom
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lampvorm
Met schemeringsschakelaar
Bediening op afstand mogelijk
Met IFTTT ondersteuning
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur
Lampvermogen
Lichtkleur volgens EN 12464-1
Dimbaar Bluetooth
Uitvoering glas/afdekking
Lengte
Dimbaar faseafsnijding
Lampaanduiding
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Touch and Dim
Stralingshoek
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015
Filament lamp
Beschermingsgraad (IP)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612
Compatible met Amazon Alexa
Vermogensfactor
Nom. stroom
Geschikt voor magnetisch VSA
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Google Assistant
Min. aantal schakelcycli
Dimbaar Wi-Fi