LED vervanging voor platte CFLni met 4-pins 2G10 lampvoet voor bediening op C-VSA en netspanning. Productkenmerken: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains. Levensduur: max. 30.000 u. 2G10-basis/voet met één insteekvoetje en vier-pins plug-in. IP-klasse: IP20. Kwik-vrije lampen. Productvoordelen: Eenvoudige montage. Laag energieverbruik. Niet geschikt voor gebruik met elektronische voorschakelapparatuur. Eenvoudige lampvervanging dankzij compact ontwerp. Directe werking op 230 V wisselstroom mogelijk. Toepassingsgebieden: Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20…+45 °C. Kantoren. Wandelpaden en gangen. Hotels, restaurants.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Dimbaar faseafsnijding
Met bewegingssensor
Diameter
Kleur
Bediening op afstand mogelijk
Dimbaar
Lampvorm
Met schemeringsschakelaar
Uitvoering glas/afdekking
Met afstandsbediening
Geschikt voor elektronisch VSA
Spanningstype
Lichtstroom
Lengte
Nom. spanning
Specifieke lichtstroom lamp
Geschikt voor magnetisch VSA
Lichtkleur volgens EN 12464-1
Filament lamp
Kleurweergave-index
Dimbaar Wi-Fi
Nom. stroom
Dimbaar faseaansnijding
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612
Gemiddelde nom. levensduur
Dimbaar Zigbee
Beschermingsgraad (IP)
Compatible met Apple HomeKit
Kleurtemperatuur
Min. aantal schakelcycli
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Vermogensfactor
Lampvermogen
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015
Met IFTTT ondersteuning
Stralingshoek
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar Bluetooth
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa
Materiaal van de gloeilamp