warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Halstralers
  5. 8719514955936
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine BY122X LED halstraler 4000K 20500lm dimbaar grijs 119.7 - 146.3W >80° - Extreem breedstralend IP65 8719514955936 Philips CoreLine BY122X LED halstraler 4000K 20500lm dimbaar grijs 119.7 - 146.3W >80° - Extreem breedstralend IP65 8719514955936 Philips CoreLine BY122X LED halstraler 4000K 20500lm dimbaar grijs 119.7 - 146.3W >80° - Extreem breedstralend IP65 8719514955936 Philips CoreLine BY122X LED halstraler 4000K 20500lm dimbaar grijs 119.7 - 146.3W >80° - Extreem breedstralend IP65 8719514955936
 Vorige
 Volgende
Halstralers - Philips CoreLine BY122X LED halstraler 4000K 20500lm dimbaar grijs 119.7 - 146.3W >80° - Extreem breedstralend IP65 8719514955936 - 8719514955936
Philips CoreLine BY122X LED halstraler 4000K 20500lm dimbaar grijs 119.7 - 146.3W >80° - Extreem breedstralend IP65 8719514955936
Philips CoreLine BY122X LED halstraler 4000K 20500lm dimbaar grijs 119.7 - 146.3W >80° - Extreem breedstralend IP65 8719514955936
Philips CoreLine BY122X LED halstraler 4000K 20500lm dimbaar grijs 119.7 - 146.3W >80° - Extreem breedstralend IP65 8719514955936
PHILIPS

Philips CoreLine BY122X LED halstraler 4000K 20500lm dimbaar grijs 119.7 - 146.3W >80° - Extreem breedstralend IP65 8719514955936

Artikelnr.: 
2850511008
Lev. nr.: 
8719514955936
EAN nr.: 
8719514955936
Producttype: 
8719514955936

Brutoprijs

€ 665,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Philips CoreLine BY121Z Bevestiging beugel Staal 227x180x46mm Grijs 8719514956063

    PHILIPS

    Philips CoreLine BY121Z Bevestiging beugel Staal 227x180x46mm Grijs 8719514956063

    Artikelnr.: 2850511041

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

CoreLine Highbay Gen5 maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. Het is een betrouwbare armatuur met een zeer lange levensduur, het levert grote energiebesparingen op en er is minder onderhoud voor nodig. Tegelijkertijd is de CoreLine Highbay heel eenvoudig in gebruik. De armatuur kan geïnstalleerd worden in het bestaande elektriciteitsnet en de elektrische verbinding is eenvoudig tot stand te brengen. De armatuur en een externe IP65-connector hoeven daar niet voor te worden geopend. Je hebt de keus uit twee bundelhoeken: een smalle en brede bundel om je verlichtingsplan volledig aan te passen aan je specifieke behoeftes. Dit assortiment omvat ook Interact Ready armaturen met ingebouwde draadloze communicatie en geïntegreerde bewegings- en daglichtsensoren. CoreLine Highbay Gen5 kan meteen worden gebruikt met elk Interact systeem voor connected lighting.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101121
Halstraler
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 1 mm²
Dimbaar met push-button Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Aantal polen 3
Vermogensfactor 0.95
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar RF Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Dimbaar Zigbee Ja
Beschermingsgraad (IP) IP65
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Buitendiameter 393 mm
Dimming programmeerbaar Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 20500 - 20500 lm
Dimbaar Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Dimbaar 0-10 V Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor nevenlamp Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor lampvermogen 119.7 - 146.3 W
Dimbaar Dali-2 Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar Dali Nee
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Geschikt voor wandmontage Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
 
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Hoogte/diepte 99 mm
Kleur behuizing Grijs
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 530 mm
Lichtkleur Wit
Materiaal behuizing Aluminium
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 85 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 75 %
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtverdeler Focuslens
Lichtstroom regelbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 12
Met lichtsensor Nee
Met lichtbron Nee
Met bewegingssensor Ja
Met bescherming Ja
Met aanwezigheidsmelder Nee
Max. systeemvermogen 122 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 20
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 75000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 35 - 35 °C
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. stroom 580 - 700 mA
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Reflector Geen
Slagvastheid IK05
Soort bedrading Eindig
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom armatuur 168 - 168 lm/W
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company