Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Apparatendrager voor E-Line-lichtlijnsysteem met LED-noodverlichtingsarmatuur voor de verlichting van vluchtwegen. Noodverlichtingsarmatuur, compatibel met CEAG-systemen(ZB96, ZB-S). De apparatendragers met noodverlichtingsbatterij moeten worden gecombineerd met een draagprofielconceptdoorvoerbedrading van het type 7LV + 7LV. Apparatendrager in combinatie met het toebehoren 07650Fi...IP64 (draagprofiel, afdekking, eindafdekking) geschikt voor toepassingen die een hogere beschermklasse vereisen (IP64) en voor fabriekshallen met brandgevaar conform DIN EN 60598-2-24 (D-keurmerk). te combineren met draagprofielen van het type E-Line Fix 0765... met connectorafstand 375 mm geschikt voor IP20. Compatibel met draagprofielen van het type E-Line T5N/LED 07650.... Als individuele of lichtlijnarmatuur geschikt voor montage direct op het plafond en pendelmontage met afzonderlijk te bestellen toebehoren. Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. Een hoorbare klik bevestigt de vakkundige montage van de apparatendrager en het draagprofiel. De transparante montage-elementen uit UV-bestendig PC kunnen na de succesvolle montage verwijderd worden ter bescherming tegen demontage en diefstal. Optisch systeem met geoptimaliseerde lichtverdeling vanaf hoogten in het middelste bereik (2,5 - 10 m). Met symmetrische extra brede lichtverdeling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 280 lm, aansluitvermogen 3,9 W, maximale lichtrendement van de armatuur 72 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 70. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Apparatendrager uit plaatstaal. Oppervlak zilvergrijs gecoat (RAL 9006). Afmetingen (L x B) 368 mm x 62 mm. 75 mm maximale breedte door sluittechniek. Gewicht: 0,5 kg. Automatisc
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Aansluitwijze
Reflector
Breedte
Dimbaar RF
Hoogte/diepte
Dimbaar netspanningsmodulatie
Voorschakelapparaat
Aantal polen
Kleur behuizing
Lengte
Kleurweergave-index
Bediening via Bluetooth
Voorschakelapparaat inbegrepen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtverdeling
Met lichtbron
Geschikt voor noodverlichting
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Materiaal behuizing
Max. systeemvermogen
Constante lichtstroom regeling
Dimming programmeerbaar
Nom. spanning
Dimbaar faseaansnijding
Lichtuittrede
Dimbaar Touch and Dim
Lamptype
Dimbaar Zigbee
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar met push-button
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Kleurtemperatuur
Dimbaar DMX
Lichtkleur
Dimbaar faseafsnijding
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Vermogensfactor
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lichtverdeler
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar DSI
Dimbaar Dali
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar LineSwitch
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimming fabrikantspecifiek
Verwisselbare voorschakelapparatuur