Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 92593
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - B.E.G. SLAVE Bewegingsschakelaar bewegingssensor AC wit IP20 92593 - 92593
B.E.G.

B.E.G. SLAVE Bewegingsschakelaar bewegingssensor AC wit IP20 92593

Artikelnr.: 
2850068723
Lev. nr.: 
92593
EAN nr.: 
4007529925933
Producttype: 
PD11-S-FLAT-IB

Brutoprijs

€ 125,83 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Zeer vlakke slave-melder om aan te sluiten op een mastermelder -Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder -Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde -Compatibel met alle master melders, behalve de: PD4-2M-DS-IB, 11-48V-apparaten, PD9-M-SDB(GH), PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED -Reikwijdte: max. Oslash; 9 m dwars, max. Oslash; 6 m frontaal, max. Oslash; 3 m zittend -Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Afmetingen: d. 52 x 60 mm


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 302601
Bewegingsschakelaar compleet
Aansluitwijze Steekklem
Model Bewegingssensor
Hoogte 60 mm
Inbouwdiameter 42 mm
Halogeenvrij Ja
Materiaal Kunststof
Onderkruipbeveiliging Ja
Kleur Wit
Trappenhuiscontroller Ja
Inbouwdiepte 60 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Frequentie 50 - 60 Hz
Uitschakelvertraging 0 s
Met afstandsbediening Nee
Overbruggingsschakelaar Nee
Met alarmfunctie Nee
Max. reikwijdte frontaal 3 m
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Bediening op afstand Nee
Geschikt voor draadloos Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Ingang voor nevenunit Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 0 - 360 °
Spanningstype AC
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Max. reikwijdte zijwaarts 4.5 m
Diameter 52 mm
 
Stuurstroom 1 mA
Aantal schakelzones 63
Inschakelvertraging 0 s
C-Belasting Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Constantlichtregeling Nee
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Aanspreekhelderheid 0 - 0 lx
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
HVAC-aansturing Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Gedwongen uitschakeling Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Diameter reikwijdte op vloer 9 m
Met signaaleenheid Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Nee
Vrije dierzone Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Compatible met Apple HomeKit Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Max. presentiebereik 7 m²
Slagvastheid IK02
Gedwongen inschakeling Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Transparant Nee
Optimale montagehoogte 2.5 m
Geschikt voor plafondmontage Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company