KNX Design-plafondaanwezigheidssensor met 360° detectiehoek. Bereik ca. 8 m in Ø bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m (max. montagehoogte 5m).. Toepasbaar in KNX(EIB)-bussysteem, TP (2-draads bus) in combinatie met andere KNX-componenten.. Parameters en functies in te stellen via ETS (Engineering-Tool-Software). Handmatig, tijdelijk schakelen/dimmen via User-afstandsbediening.. Communicatieobjecten (complete lijst met communicatieobjecten op website www.esylux.com), constante lichtregeling of schakelen, verwarming, ventilatie en airco (HVAC), blokkering voor verwarming, ventilatie en airco (HVAC), uitgang lichtwaarde (2 Byte), statusmelding, aanwezigheidsuitgang (HVAC), toepasbaar als master en slave, KNX-pulsdrukkeraansturing voor lichtkanalen, vol- of halfautomatisch, oriëntatieverlichting - 2 lichtwaarden naar keuze 10% - 50%, testfunctie, correctiefactor voor verlichting in ruimte, gevoeligheid sensor instelbaar tussen 1 tot 4.. Standaarduitvoering als inbouw-sensor.. Vlakke optiek met design-afdekring van kunststof (Ø 104mm): rond, wit - variabel uitwisselbaar.. Plafondinbouw met accessoire mogelijk.. Gerichte afdekking van detectiebereik door middel van meegeleverd lensmasker..
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Kleur
Materiaalkwaliteit
Oppervlaktebescherming
Model
Achtergrondcontrole
Materiaal
Bedrijfsmodusschakelaar
Andere bussystemen
Uitvoering oppervlakte
Max. reikwijdte frontaal
Max. reikwijdte zijwaarts
Bussysteem KNX Secure
Bussysteem KNX Secure-RF (radiofrequent)
Bussysteem KNX
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Busaansluiting incl.
Max. nalooptijd
Bussysteem Powerline
Bussysteem radiofrequent
Aanspreekhelderheid instelbaar
Compatible met Casambi
Aantal kanalen
DALI-2 certificaat
Diameter
Bussysteem LON
Diameter reikwijdte op vloer
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor wandmontage
Hoek reikwijdte horizontaal
Hoek reikwijdte verticaal
Hoogte
Inbouwdiameter
Inbouwdiepte
Met aansluitkabel
Met akoestische sensor
Min. diepte van de inbouwdoos
Min. nalooptijd
Onderkruipbeveiliging
Optimale montagehoogte
Radiofrequent bidirectioneel
RAL-Nummer (vergelijkbaar)
Spanningsvoorziening via bus
Transparant
Trappenhuiscontroller
Uitschakelvertraging zelflerend
Vrije dierzone
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid