Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 123,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ESYLUX
Esylux Flat afdekring l aanwezigheidssensor zwart EP10428098
Artikelnr: 2850271989
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Flat afdekring aanwezigheidssensor rond zwart EP00007279
Artikelnr: 2850271979
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Flat afdekring aanwezigheidssensor rond wit EP00007231
Artikelnr: 2850271975
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Flat afdekring l aanwezigheidssensor wit EP10428579
Artikelnr: 2850271991
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356
Artikelnr: 2850271985
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux SLX afdekking glas rond grijs EP00007323
Artikelnr: 2850554156
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux SLX afdekring aanwezigheidssensor vierkant wit EP00007262
Artikelnr: 2850271978
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Compact Dali voedingseenheid bussysteem 200mA 16V inbouw EC10430008
Artikelnr: 2850022799
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Flat toebehoren bewegingssensor h=71mm ø63mm ip20 wit EP10426889
Artikelnr: 2850034769
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608
Artikelnr: 2700786044
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171608
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
124004
|
Bewegingsmelder bussysteem |
|
| Hoogte |
30 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Bussysteem radiofrequent |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Inbouwdiepte |
24 mm
|
| Model |
Presentiemelder
|
| Schakelvermogen |
2300 W
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Diameter |
94 mm
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Trappenhuiscontroller |
Nee
|
| Andere bussystemen |
DALI
|
| Bussysteem KNX |
Nee
|
| Onderkruipbeveiliging |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
60 mm
|
| Aantal kanalen |
3
|
| Vrije dierzone |
Nee
|
| Diameter reikwijdte op vloer |
8 m
|
| Busaansluiting incl. |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Max. reikwijdte zijwaarts |
4 m
|
| Bussysteem Powerline |
Nee
|
|---|---|
| Hoek reikwijdte verticaal |
58 - °
|
| Spanningsvoorziening via bus |
Nee
|
| Max. reikwijdte frontaal |
3 m
|
| Aanspreekhelderheid instelbaar |
Ja
|
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) |
Nee
|
| Bussysteem LON |
Nee
|
| Hoek reikwijdte horizontaal |
180 - °
|
| Transparant |
Nee
|
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid |
Ja
|
| Bedrijfsmodusschakelaar |
Nee
|
| Met aansluitkabel |
Nee
|
| Uitschakelvertraging zelflerend |
Nee
|
| DALI-2 certificaat |
Nee
|
| Max. nalooptijd |
240 min
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Min. nalooptijd |
60 s
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
24 mm
|
| Bussysteem KNX Secure |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Optimale montagehoogte |
2.5 m
|
| Achtergrondcontrole |
Nee
|
| Radiofrequent bidirectioneel |
Nee
|
| Bussysteem KNX Secure-RF (radiofrequent) |
Nee
|
| Met akoestische sensor |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.