In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Komfort BT zuiver wit mat System 55 - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. - Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit op het apparaat mogelijk. Met System 3000 schakelbasiselement: - Kort bedrijf Met System 3000 dimmer-basiselement: - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. - Basislichtfunctie. - Nachtlichtfunctie. Functies met Gira System 3000 app: - Instellen van de lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Instellen van de nalooptijd. - Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur. - Aanwezigheidssimulatie. - Uitschakelwaarschuwing. - Dagstand. - Looptest. - Tijdschakelfunctie. - Alarmfunctie. Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buiten mogelijk niet begrensd. Let daarom buiten op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Afdekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
Halogeenvrij
Max. reikwijdte frontaal
Kleur
Max. reikwijdte zijwaarts
Min. nalooptijd
Materiaalkwaliteit
Max. nalooptijd
Onderkruipbeveiliging
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
Met bewegingssensor
Montagehoogte
HVAC-aansturing
Met IFTTT ondersteuning
Trappenhuiscontroller
Hoek reikwijdte horizontaal
Geschikt voor draadloos
RAL-Nummer (vergelijkbaar)
Materiaal
Compatible met Google Assistant
Aanspreekhelderheid instelbaar
Constantlichtregeling
Vrije dierzone
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
Dimfunctie met dimmerbasiselement
Koppelbaar aan netwerk
Compatible met Apple HomeKit
Met oriëntatieverlichting
Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar
Compatible met Amazon Alexa