text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Blessing LED, opbouw, lichtsensor, permanent/niet-perm.,vluchtwegverl,AT,alu

Merk BLESSING
Product type: 100-052-521
Lev. nr.: 100-052-521
Artikelnr: 2700101258
EAN nr: 8714112074430

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 355,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Noodverlichtingsarmatuur
Noodverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP65
Type schakeling Continuschakeling/noodschakeling
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lampvermogen 3 W
Montagewijze Wandopbouw
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)
Met lichtbron Ja
Breedte 215 mm
Nom. spanning 220 - 240 V
Lengte 310 mm
Hoogte/diepte 130 mm
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Bewakingsinrichting Automatische zelfdiagnose
Materiaal behuizing Aluminium
Lichtopbrengst bij noodbedrijf 100 lm
Autonomie 1 h
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Beschermingsklasse I
Kleur behuizing Grijs
Spanningstype AC
Geschikt voor markeringstype Sticker

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?