text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Blessing LED, opbouw, permanent, signalering, auto test, kleur wit

Merk BLESSING
Product type: SKOPOS LED S-AT
Lev. nr.: 100-062-425
Artikelnr: 2700102160
EAN nr: 8714112075192

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 261,70 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Noodverlichtingsarmatuur
Noodverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Lampvermogen 2 W
Beschermingsgraad (IP) IP40
Type schakeling Continuschakeling/noodschakeling
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Montagewijze Plafondopbouw
Toepassing indicator Alleen enkelzijdig
Breedte 160 mm
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Bewakingsinrichting Automatische zelfdiagnose
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Geschikt voor markeringstype Inlegvel/-plaat
Autonomie 1 h
Herkenningsafstand 28 m
Nom. spanning 220 - 240 V
Beschermingsklasse II
Hoogte/diepte 45 mm
Lengte 352 mm
Lichtopbrengst bij noodbedrijf 100 lm
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Met lichtbron Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?