text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Blessing LED, opbouw, permanent/niet-permanent, vluchtwegverl., AT, kleur alu

Merk BLESSING
Product type: ATLANTIC LED R-AT
Lev. nr.: 100-052-023
Artikelnr: 2700101927
EAN nr: 8714112074393

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Noodverlichtingsarmatuur
Noodverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP65
Type schakeling Continuschakeling/noodschakeling
Lampvermogen 3 W
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Montagewijze Plafondopbouw
Materiaal behuizing Aluminium
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)
Bewakingsinrichting Automatische zelfdiagnose
Lengte 310 mm
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Autonomie 1 h
Beschermingsklasse I
Kleur behuizing Grijs
Breedte 143 mm
Lichtopbrengst bij noodbedrijf 100 lm
Hoogte/diepte 120 mm
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Met lichtbron Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?