text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Blessing LED aansturing 20+30m, wandmontage, centraal adresseerbaar, opbouw

Merk BLESSING
Product type: GUIDELED
Lev. nr.: 40071353641
Artikelnr: 2700116047
EAN nr: 4012539321934

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 74,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Noodverlichtingsarmatuur
Noodverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Montagewijze Wandopbouw
Type schakeling Continuschakeling/noodschakeling
Lampvermogen 2.4 W
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP40
Breedte 134 mm
Beschermingsklasse II
Kleur behuizing Grijs
Herkenningsafstand 30 m
Hoogte/diepte 23 mm
Lichtopbrengst bij noodbedrijf 100 lm
Materiaal behuizing Kunststof
Voedingssysteem Centraal (centrale batterij)
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Nom. spanning 176 - 275 V
Met lichtbron Nee
Bewakingsinrichting Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Lengte 226 mm
Toepassing indicator Alleen enkelzijdig

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?