false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton Blessing Noodverlichting, Halogeen, 2x21W, 3H, niet permanent

Product type: BEN3
Lev. nr.: BEN3
Artikelnr: 2700352836
EAN nr: 5021181070250

Productomschrijving
Uw prijs
€ 244,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Noodverlichtingsarmatuur
Noodverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsklasse I
Bewakingsinrichting Geen
Breedte 82 mm
Incl. pictogram Nee
Lamptype Laagvolt halogeenlamp
Materiaal behuizing Staal
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Met lichtbron Ja
Montagewijze Opbouw/inbouw
Nom. bedrijfsduur 3 h
Nom. spanning 220 - 240 V
Spanningstype AC
Type schakeling Paraatschakeling
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen