text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Ecolight ECO DOA-1600 2X12V 30W

Merk ECOLIGHT
Product type: DOA-1600
Lev. nr.: DOA-1600
Artikelnr: 2700750740
EAN nr: 8436530762323

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 515,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Noodverlichtingsarmatuur
Noodverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP65
Lampvermogen 30 W
Type schakeling Continuschakeling/noodschakeling
Lamptype Laagvolt halogeenlamp
Montagewijze Wandopbouw
Autonomie 1 h
Toepassing indicator Niet van toepassing
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)
Accu-eigenschap Lood
Spanningstype AC/DC
Breedte 243 mm
Kleurweergave-index 80-89
Herkenningsafstand 34 m
Energie-efficiëntieklasse A+
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Lengte 370 mm
Lichtopbrengst bij noodbedrijf 1600 lm
Hoogte/diepte 191 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1600 lm
Kleur behuizing Wit
Nom. spanning 12 - 12 V
Beschermingsklasse II
Met lichtbron Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Bewakingsinrichting Automatische zelfdiagnose
Lichtkleur Wit
Inclusief pictogram Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?