false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Esylux Led-noodverlichting 3u brandtijd 24 m leesafstand wandmontage

Product type: SLE LEDI SC/C WA.WIT
Lev. nr.: EN10061806
Artikelnr: 2700189020
EAN nr: 4015120061806

Productomschrijving
Uw prijs
€ 215,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Noodverlichtingsarmatuur
Noodverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Aansluitwijze Steekaansluiting
Aantal polen 7
Aantal verlichtingskoppen 1
Accu-eigenschap NiMH
Beschermingsgraad (IP) IP54
Beschermingsklasse II
Bewakingsinrichting Automatische zelfdiagnose
Breedte 245 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 65 lm
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)
Functie Vluchtwegindicatie
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor markeringstype Inlegvel/-plaat
Herkenningsafstand 24 m
Hoogte/diepte 147 mm
Incl. pictogram Ja
Kleur behuizing Wit
Kleurtemperatuur 5000 - 5000 K
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 70 mm
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Materiaal behuizing Kunststof
Max. systeemvermogen 4 W
Met afstandsschakelaaraansluiting Ja
Met lichtbron Ja
Montagewijze Wandopbouw
Nom. bedrijfsduur 3 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 5 - 35 °C
Nom. spanning 220 - 240 V
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Spanningstype AC
Toepassing indicator Alleen enkelzijdig
Type schakeling Continuschakeling/noodschakeling
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen