false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kagenaar Ad71102ek dec noodverl.arm ekn-1

Product type: EKN-1
Lev. nr.: AD71102EK
Artikelnr: 2700691291
EAN nr: 8713812739014

Productomschrijving
Uw prijs
€ 128,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 116003
CBS nummer 94059190
UNSPSC nummer 46171620
Noodverlichtingsarmatuur
Noodverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Accu-eigenschap NiCd
Beschermingsgraad (IP) IP42
Beschermingsklasse II
Bewakingsinrichting Geen
Breedte 184 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 400 lm
Geschikt voor markeringstype Sticker
Herkenningsafstand 25 m
Hoogte/diepte 55 mm
Kleur behuizing Wit
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Lamphouder G5
Lamptype TL-buis
Lengte 347 mm
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Materiaal behuizing Kunststof
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Met lichtbron Ja
Montagewijze Wandopbouw
Nom. bedrijfsduur 1 h
Nom. spanning 220 - 240 V
Spanningstype AC
Toepassing indicator Alleen enkelzijdig
Type schakeling Continuschakeling/noodschakeling
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen