false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Lightronics TPB 2XPLL 18W830 NOOD/CONT

Product type: NOOD/CONTINUE: 1 X P
Lev. nr.: AJ094238215R
Artikelnr: 2700350449
EAN nr: 8718083075915

Productomschrijving
Uw prijs
€ 329,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Noodverlichtingsarmatuur
Noodverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Aansluitwijze Steekaansluiting
Aantal polen 2
Aantal verlichtingskoppen 1
Accu-eigenschap NiCd
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beschermingsgraad (NEMA) 4X
Beschermingsklasse I
Bewakingsinrichting Automatische zelfdiagnose
Breedte 314 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1200 lm
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening A1
Functie Vluchtwegverlichting
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Geschikt voor aantal lampen 2
Hoogte/diepte 100 mm
Incl. pictogram Nee
Kleur behuizing Zwart
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
Lamphouder 2G11
Lamptype Compactfluorescentielamp
Lengte 314 mm
Lichtverdeler Reflector
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Materiaal behuizing Kunststof
Max. systeemvermogen 18.4 W
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Met lichtbron Nee
Montagewijze Wandopbouw
Nom. bedrijfsduur 1 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 35 - 35 °C
Nom. spanning 220 - 240 V
Slagvastheid > IK10
Soort bedrading Eindig
Spanningstype AC
Toepassing indicator Alleen enkelzijdig
Type schakeling Continuschakeling/noodschakeling
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Vermogensfactor 0.9
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)
Voorschakelapparaat Elektronische VSA

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen