Aangepaste bestel- en levertijden tijdens de bouwvak
Tijdens de bouwvak (25 juli t/m 26 augustus 2022) kunnen door het gedeeltelijk samenvoegen van routes niet alle venstertijden gegarandeerd worden. Klik hier voor meer informatie.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 87,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel is niet meer leverbaar.
Min: 1 STK
MACBRIGHT
Macbright TEC Pictogram-A noodverlichting man sticker dubbelzijdig Rechtdoor/naar boven 8717696089098
Artikelnr: 2850012749
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.
MACBRIGHT
Macbright TEC Pictogram-B noodverlichting man Acrylglas plaat dubbelzijdig Rechts 8717696089104
Artikelnr: 2850012750
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.
MACBRIGHT
Macbright TEC Pictogram-C noodverlichting man Acrylglas plaat dubbelzijdig Links 8717696089111
Artikelnr: 2850012751
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.
MACBRIGHT
Macbright TEC Pictogram-E noodverlichting man Acrylglas plaat dubbelzijdig Trap af rechts 8717696089135
Artikelnr: 2850012753
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.
MACBRIGHT
Macbright TEC Pictogram-D noodverlichting man Acrylglas plaat dubbelzijdig Naar beneden 8717696089128
Artikelnr: 2850012752
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.
MACBRIGHT
Macbright Battery Pack 4.8V 1,8Ah 4cel-blok TEC/TIC LED
Artikelnr: 2850371203
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.
MACBRIGHT
Macbright TEC Pictogram-F noodverlichting man Acrylglas plaat dubbelzijdig Trap op rechts 8717696089142
Artikelnr: 2850012754
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.
MACBRIGHT
Macbright TEC Pictogram-G noodverlichting man Acrylglas plaat dubbelzijdig Trap af links 8717696089159
Artikelnr: 2850012755
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.
MACBRIGHT
Macbright TEC Pictogram-H noodverlichting man Acrylglas plaat dubbelzijdig Trap op links 8717696089166
Artikelnr: 2850012756
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.
Noodverlichtingsarmatuur | |
Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
---|---|
Aantal polen | 2 |
Aantal verlichtingskoppen | 1 |
Accu-eigenschap | NiCd |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Beschermingsklasse | II |
Bewakingsinrichting | Testknop |
Breedte | 120 mm |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 320 lm |
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
Geleiderdoorsnede | 1 mm² |
Geschikt voor aantal lampen | 1 |
Geschikt voor markeringstype | Sticker |
Herkenningsafstand | 24 m |
Hoogte/diepte | 75 mm |
Incl. pictogram | Nee |
Kleur behuizing | Wit |
Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
Lamptype | LED uitwisselbaar |
Lengte | 345 mm |
Lichtstroom in standby modus | 320 lm |
---|---|
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Max. systeemvermogen | 4 W |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Met lichtbron | Ja |
Montagewijze | Wandopbouw |
Nom. bedrijfsduur | 1 - 3 h |
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | 50000 h |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 10 - 40 °C |
Nom. spanning | 220 - 240 V |
Slagvastheid | IK02 |
Soort bedrading | Eindig |
Spanningstype | AC |
Toepassing indicator | Enkelzijdig |
Type schakeling | Continuschakeling/noodschakeling |
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D | Nee |
Vermogensfactor | 0.9 |
Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.